ひしフランジ形ユニット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号FL206 注文コード22147624 品番UGFL206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号など27種類から選べます 他の種類を見る

鋳鉄製シリーズ ひしフランジ形ユニットの中で、最も軽量でかつ簡単な構造の軸受箱に、ゴムシール付き軸受を組み合わせた形式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適している製品です。

寸法A(mm)31 寸法A0(mm)48.1 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)18 寸法B1(mm)48.4 寸法H(mm)148 寸法H5(mm)42 寸法J(mm)117 寸法L(mm)80 寸法N(mm)16 寸法S(mm)18.3 軸径(Φmm)30 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UG206+ER 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)0.96 軸受箱の呼び番号FL206 基本定格荷重Cr(kN)19.6 基本定格荷重Cor(kN)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
産業機械のメンテナス
建設業・工事業

我が家の機械用に購入 25年間 使用の機械の手動 自動 切り替えの駆動軸 交換のため購入

対象商品:
22147554
2022-12-28
用途:
機械のメンテ
株式会社 グリーンズ 様

UCFL203よりなぜBLFL3Jが高いのか?
今までは、安かったのに?疑問だ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする