寸法A(mm)31
寸法A0(mm)40.2
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)18
寸法A4(mm)50
寸法A5(mm)55
寸法A6(mm)9
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)38.1
寸法H(mm)148
寸法J(mm)117
寸法L(mm)80
寸法L1(mm)84
寸法N(mm)16
寸法S(mm)15.9
軸径(Φmm)30
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号UC206
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)094
軸受箱の呼び番号FL206
基本定格荷重Cr(kN)19.6
基本定格荷重Cor(kN)11.3
RoHS指令(10物質対応)対応