寸法A(mm)43寸法A0(mm)58.4寸法A1(mm)20寸法A2(mm)25寸法A4(mm)69寸法A5(mm)75寸法A6(mm)9寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法H(mm)224寸法J(mm)184寸法L(mm)130寸法L1(mm)134寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)3.3軸受箱の呼び番号FL211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応