寸法A(mm)27寸法A0(mm)35.5寸法A1(mm)14寸法A2(mm)16寸法A4(mm)47寸法A5(mm)51寸法A6(mm)10寸法A7(mm)9寸法B1(mm)35寸法H(mm)130寸法J(mm)99寸法L(mm)68寸法L1(mm)73寸法N(mm)16軸径(Φmm)20形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK205+H2305X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)0.68軸受箱の呼び番号FL205基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9RoHS指令(10物質対応)対応