曜日別特売
UKFL207C ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工 22148035

ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード22148035品番UKFL207C
参考基準価格(税別)¥7,730販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法A(mm)34寸法A0(mm)41.5寸法A1(mm)16寸法A2(mm)19寸法A4(mm)54寸法A5(mm)59寸法A6(mm)11寸法A7(mm)11寸法B1(mm)43寸法H(mm)161寸法H5(mm)40寸法J(mm)130寸法L(mm)90寸法L1(mm)94寸法N(mm)16軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK207+H2307X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.4軸受箱の呼び番号FL207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする