ひしフランジ形ユニット UCFA形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22148114 品番 UCFA202
参考基準価格(税別)¥4,360 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)15 寸法B(mm)31 寸法H(mm)102 寸法H2(mm)54 寸法J(mm)78 寸法L(mm)60 寸法N(mm)10 寸法N2(mm)10 寸法N3(mm)40 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)15 形状ひしフランジ形 質量(kg)0.49 軸受呼び番号UC202 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.49 軸受箱の呼び番号FA204 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする