ひしフランジ形ユニット UCFK形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22148254 品番 UCFK206
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,140 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
寸法A(mm)31 寸法A0(mm)40.2 寸法A1(mm)13 寸法A2(mm)18 寸法B(mm)38.1 寸法H(mm)130 寸法H1(mm)55 寸法J(mm)50 寸法J1(mm)40 寸法J2(mm)29 寸法L(mm)78 寸法L1(mm)65 寸法N(mm)10 寸法S(mm)15.9 軸径(Φmm)30 形状ひしフランジ形 質量(kg)0.93 軸受呼び番号UC206 取付ボルトの呼びM8 ユニット質量(kg)0.93 軸受箱の呼び番号FK206 基本定格荷重Cr(kN)19.6 基本定格荷重Cor(kN)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22148236
2018-07-06
用途:
自社装置の機構に使用
製造業

旭精工さまの商品は機械商社以外ではモノタロウでしか取り扱いがない為
少量発注の際に重宝しております。
製品の品質はもちろん問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする