ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)17 注文コード22148473 品番MUCAFL203E-J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)12 寸法A2(mm)15 寸法A4(mm)43 寸法A6(mm)8 寸法B(mm)31 寸法H(mm)113 寸法J(mm)90 寸法L(mm)60 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)17 軸受呼び番号MUC203 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.31 軸受箱の呼び番号AFL204C-J 基本定格荷重Cr(kN)10.9 基本定格荷重Cor(kN)5.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22148473 MUCAFL203E-J 43167504 MUCAFL203VE-J ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 ひしフランジ形ユニット アルミシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 1個 9,298 税込10,228 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする