ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)25 注文コード22148884 品番MUCFL205E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径など20種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)27 寸法A0(mm)35.8 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)16 寸法A4(mm)47 寸法A6(mm)9 寸法B(mm)34.1 寸法H(mm)130 寸法J(mm)99 寸法L(mm)68 寸法N(mm)16 寸法S(mm)14.3 軸径(Φmm)25 軸受呼び番号MUC205 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)0.62 軸受箱の呼び番号MFL205C 基本定格荷重Cr(kN)11.9 基本定格荷重Cor(kN)6.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22148884 MUCFL205E 43168082 MUCFL205VE,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 片側軸端カバー 旭精工 1個 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする