寸法A(mm)27寸法A0(mm)35.8寸法A1(mm)14寸法A2(mm)16寸法A4(mm)47寸法A5(mm)51寸法A6(mm)9寸法A7(mm)9寸法B(mm)34.1寸法H(mm)130寸法J(mm)99寸法L(mm)68寸法L1(mm)73寸法N(mm)16寸法S(mm)14.3軸径(Φmm)25形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC205取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.0軸受箱の呼び番号FL205基本定格荷重Cr(kN)14基本定格荷重Cor(kN)7.9RoHS指令(10物質対応)対応