曜日別特売
CUCFL206CE ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工 22148997

ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード22148997品番CUCFL206CE
参考基準価格(税別)¥8,910販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法A(mm)31寸法A0(mm)40.2寸法A1(mm)14寸法A2(mm)18寸法A4(mm)50寸法A5(mm)55寸法A6(mm)9寸法A7(mm)8寸法B(mm)38.1寸法H(mm)148寸法J(mm)117寸法L(mm)80寸法L1(mm)84寸法N(mm)16寸法S(mm)15.9軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC206取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)1.5軸受箱の呼び番号FL206基本定格荷重Cr(kN)19.6基本定格荷重Cor(kN)11.3RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする