ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22149006 品番 CUCFL207CE
参考基準価格(税別)¥10,190 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法A(mm)34 寸法A0(mm)44.4 寸法A1(mm)16 寸法A2(mm)19 寸法A4(mm)54 寸法A5(mm)59 寸法A6(mm)8 寸法A7(mm)8 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)161 寸法J(mm)130 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)94 寸法N(mm)16 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UC207 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)1.9 軸受箱の呼び番号FL207 基本定格荷重Cr(kN)25.9 基本定格荷重Cor(kN)15.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする