寸法A(mm)38
寸法A0(mm)52.2
寸法A1(mm)18
寸法A2(mm)22
寸法A4(mm)63
寸法A5(mm)67
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)8
寸法B(mm)49.2
寸法H(mm)188
寸法J(mm)148
寸法L(mm)108
寸法L1(mm)113
寸法N(mm)19
寸法S(mm)19
軸径(Φmm)45
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号UC209
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)2.7
軸受箱の呼び番号FL209
基本定格荷重Cr(kN)33
基本定格荷重Cor(kN)20.5
RoHS指令(10物質対応)対応