寸法A(mm)50
寸法A0(mm)69.7
寸法A1(mm)24
寸法A2(mm)30
寸法A4(mm)81
寸法A5(mm)89
寸法A6(mm)10
寸法A7(mm)13
寸法B(mm)65.1
寸法H(mm)258
寸法J(mm)210
寸法L(mm)155
寸法L1(mm)157
寸法N(mm)23
寸法S(mm)25.4
軸径(Φmm)65
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号UC213
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)6.7
軸受箱の呼び番号FL213
基本定格荷重Cr(kN)57.5
基本定格荷重Cor(kN)40
RoHS指令(10物質対応)対応