ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22149085 品番 CUCFL215CE
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
寸法A(mm)56 寸法A0(mm)78.5 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)34 寸法A5(mm)102 寸法A7(mm)17 寸法B(mm)77.8 寸法H(mm)275 寸法J(mm)225 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)168 寸法N(mm)23 寸法S(mm)33.3 軸径(Φmm)75 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UC215 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)7.9 軸受箱の呼び番号FL215 基本定格荷重Cr(kN)66 基本定格荷重Cor(kN)48.2 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする