旭精工
ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
80
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22149094
品番
CUCFL216CE
参考基準価格(税別)
¥47,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
58
寸法A0(mm)
83.3
寸法A1(mm)
24
寸法A2(mm)
34
寸法A5(mm)
107
寸法A7(mm)
15
寸法B(mm)
82.6
寸法H(mm)
290
寸法J(mm)
233
寸法L(mm)
180
寸法L1(mm)
188
寸法N(mm)
25
寸法S(mm)
33.3
軸径(Φmm)
80
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
UC216
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
10.2
軸受箱の呼び番号
FL216
基本定格荷重Cr(kN)
72.5
基本定格荷重Cor(kN)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方