寸法A(mm)63寸法A0(mm)87.6寸法A1(mm)26寸法A2(mm)36寸法A5(mm)111寸法A7(mm)16寸法B(mm)85.7寸法H(mm)305寸法J(mm)248寸法L(mm)190寸法L1(mm)198寸法N(mm)25寸法S(mm)34.1軸径(Φmm)85形状ひしフランジ形軸受呼び番号UC217取付ボルトの呼びM22ユニット質量(kg)11.8軸受箱の呼び番号FL217基本定格荷重Cr(kN)83.5基本定格荷重Cor(kN)61.8RoHS指令(10物質対応)対応