UKFL205 ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工 22149243 UKFL205 ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工 22149243 UKFL205 ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工 22149243

ひしフランジ形ユニット テーパー穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)20 取付ボルトの呼びM14 軸受箱の呼び番号FL205 注文コード22149243 品番UKFL205
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号など31種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)27 寸法A0(mm)35.5 寸法A1(mm)14 寸法A2(mm)16 寸法A4(mm)47 寸法A5(mm)51 寸法A6(mm)10 寸法A7(mm)9 寸法B1(mm)35 寸法H(mm)130 寸法J(mm)99 寸法L(mm)68 寸法L1(mm)73 寸法N(mm)16 軸径(Φmm)20 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UK205+H2305X 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)0.64 軸受箱の呼び番号FL205 基本定格荷重Cr(kN)14 基本定格荷重Cor(kN)7.9 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
UK207/UKFL213/UKFL215/UKFL216/UKFL217/UKFL218/UKFLX05/UKFLX06/UKFLX07/UKFLX08/UKFLX09/UKFLX10はアダプター別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする