寸法A(mm)36
寸法A0(mm)45.5
寸法A1(mm)16
寸法A2(mm)21
寸法A4(mm)62
寸法A5(mm)66
寸法A6(mm)15
寸法A7(mm)14
寸法B1(mm)46
寸法H(mm)175
寸法H5(mm)45
寸法J(mm)144
寸法L(mm)100
寸法L1(mm)104
寸法N(mm)16
軸径(Φmm)35
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号UK208+H2308X
取付ボルトの呼びM14
ユニット質量(kg)1.58
軸受箱の呼び番号FL208
基本定格荷重Cr(kN)29.3
基本定格荷重Cor(kN)17.9
RoHS指令(10物質対応)対応