曜日別特売
UKFL209 ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工 22149286

UKFL209 ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工 22149286
UKFL209 ひしフランジ形ユニット テーパー穴 旭精工 22149286

ひしフランジ形ユニット テーパー穴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付ボルトの呼びM16軸受箱の呼び番号FL209注文コード22149286品番UKFL209
参考基準価格(税別)¥8,610販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
寸法A(mm)38寸法A0(mm)48寸法A1(mm)18寸法A2(mm)22寸法A4(mm)63寸法A5(mm)67寸法A6(mm)14寸法A7(mm)13寸法B1(mm)50寸法H(mm)188寸法H5(mm)51寸法J(mm)148寸法L(mm)108寸法L1(mm)113寸法N(mm)19軸径(Φmm)40形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK209+H2309X取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)2.0軸受箱の呼び番号FL209基本定格荷重Cr(kN)33基本定格荷重Cor(kN)20.5RoHS指令(10物質対応)対応
注意
UK207/UKFL213/UKFL215/UKFL216/UKFL217/UKFL218/UKFLX05/UKFLX06/UKFLX07/UKFLX08/UKFLX09/UKFLX10はアダプター別売りとなります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする