寸法A(mm)43
寸法A0(mm)53.5
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)25
寸法A4(mm)69
寸法A5(mm)75
寸法A6(mm)14
寸法A7(mm)15
寸法B1(mm)59
寸法H(mm)224
寸法H5(mm)61
寸法J(mm)184
寸法L(mm)130
寸法L1(mm)134
寸法N(mm)19
軸径(Φmm)50
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号UK211+H2311X
取付ボルトの呼びM16
ユニット質量(kg)3.3
軸受箱の呼び番号FL211
基本定格荷重Cr(kN)43
基本定格荷重Cor(kN)29.4
RoHS指令(10物質対応)対応