寸法A(mm)48
寸法A0(mm)60
寸法A1(mm)20
寸法A2(mm)29
寸法A4(mm)80
寸法A5(mm)86
寸法A6(mm)19
寸法A7(mm)20
寸法B1(mm)62
寸法H(mm)250
寸法H5(mm)67
寸法J(mm)202
寸法L(mm)140
寸法L1(mm)144
寸法N(mm)23
軸径(Φmm)55
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号UK212+H2312X
取付ボルトの呼びM20
ユニット質量(kg)4.1
軸受箱の呼び番号FL212
基本定格荷重Cr(kN)52.5
基本定格荷重Cor(kN)36.1
RoHS指令(10物質対応)対応