旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
20
取付ボルトの呼び
M10
軸受箱の呼び番号
FLX05
注文コード
22149374
品番
UKFLX05
参考基準価格(税別)
¥7,140
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
30
寸法A0(mm)
39
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
18
寸法B1(mm)
35
寸法H(mm)
141
寸法J(mm)
117
寸法L(mm)
83
寸法N(mm)
12
軸径(Φmm)
20
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
UKX05+H2305X
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
1.0
軸受箱の呼び番号
FLX05
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
UK207/UKFL213/UKFL215/UKFL216/UKFL217/UKFL218/UKFLX05/UKFLX06/UKFLX07/UKFLX08/UKFLX09/UKFLX10はアダプター別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方