旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ひしフランジ形ユニット テーパー穴
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
35
取付ボルトの呼び
M14
軸受箱の呼び番号
FLX08
注文コード
22149408
品番
UKFLX08
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・取付ボルトの呼び・軸受箱の呼び番号
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
40
寸法A0(mm)
47
寸法A1(mm)
14
寸法A2(mm)
22
寸法B1(mm)
46
寸法H(mm)
179
寸法J(mm)
148
寸法L(mm)
111
寸法N(mm)
16
軸径(Φmm)
35
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
UKX08+H2308X
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.1
軸受箱の呼び番号
FLX08
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
UK207/UKFL213/UKFL215/UKFL216/UKFL217/UKFL218/UKFLX05/UKFLX06/UKFLX07/UKFLX08/UKFLX09/UKFLX10はアダプター別売りとなります。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方