寸法A(mm)34寸法A0(mm)41.5寸法A1(mm)16寸法A2(mm)19寸法A4(mm)54寸法A5(mm)59寸法A6(mm)11寸法A7(mm)11寸法B1(mm)43寸法H(mm)161寸法H5(mm)40寸法J(mm)130寸法L(mm)90寸法L1(mm)94寸法N(mm)16軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形軸受呼び番号UK207+H2307X取付ボルトの呼びM14ユニット質量(kg)2.0軸受箱の呼び番号FL207基本定格荷重Cr(kN)25.9基本定格荷重Cor(kN)15.4RoHS指令(10物質対応)対応