ひしフランジ形ユニット テーパ穴形 鋳鉄製カバー付き 片側軸端

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22149767 品番 CUKFL217CE
参考基準価格(税別)¥57,400 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法A(mm)63 寸法A0(mm)77 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)36 寸法A5(mm)111 寸法A7(mm)27 寸法B1(mm)82 寸法H(mm)305 寸法H5(mm)93 寸法J(mm)248 寸法L(mm)190 寸法L1(mm)198 寸法N(mm)25 軸径(Φmm)75 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号UK217+H2317X 取付ボルトの呼びM22 ユニット質量(kg)12.4 軸受箱の呼び番号FL217 基本定格荷重Cr(kN)83.5 基本定格荷重Cor(kN)61.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする