曜日別特売
MBFBL206BGA-FD ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ 旭精工 22149803

ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
軸径(Φmm)30
内容量1個注文コード22149803品番MBFBL206BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
寸法A(mm)32寸法A0(mm)41.6寸法A1(mm)13.3寸法A2(mm)19.3寸法A4(mm)59寸法A5(mm)15寸法B(mm)27寸法H(mm)138.5寸法J(mm)52.4寸法J1(mm)47.6寸法J2(mm)31.8寸法L(mm)83寸法L1(mm)76寸法N(mm)10.7寸法S(mm)8軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形軸受呼び番号MB6BGA-FD取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.44軸受箱の呼び番号FBL206基本定格荷重Cr(kN)16.7基本定格荷重Cor(kN)9RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする