寸法A(mm)36.5寸法A0(mm)46.1寸法A1(mm)16.1寸法A2(mm)21.7寸法A4(mm)66寸法A5(mm)17寸法B(mm)32.9寸法H(mm)157寸法J(mm)60.3寸法J1(mm)50.8寸法J2(mm)31.8寸法L(mm)95寸法L1(mm)89寸法N(mm)13.1寸法S(mm)8.5軸径(Φmm)35形状ひしフランジ形軸受呼び番号MB7BGA-FD取付ボルトの呼びM12ユニット質量(kg)0.61軸受箱の呼び番号FBL207基本定格荷重Cr(kN)22基本定格荷重Cor(kN)12.3RoHS指令(10物質対応)対応