寸法A(mm)32寸法A0(mm)41.6寸法A1(mm)13.3寸法A2(mm)19.3寸法A4(mm)59寸法A5(mm)15寸法B(mm)27寸法H(mm)138.5寸法J(mm)52.4寸法J1(mm)47.6寸法J2(mm)31.8寸法L(mm)83寸法L1(mm)76寸法N(mm)10.7寸法S(mm)8軸径(Φmm)30形状ひしフランジ形軸受呼び番号MB6BGA-FD取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.44軸受箱の呼び番号FBL206基本定格荷重Cr(kN)16.7基本定格荷重Cor(kN)9RoHS指令(10物質対応)対応