旭精工
ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ 片側軸端カバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸径(Φmm)
40
20
25
30
35
40
寸法J(mm)
144
42.9
46
52.4
60.3
90
99
117
130
144
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22149907
品番
MBNFL208E-BGA-FD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
37.5
寸法A0(mm)
48
寸法A1(mm)
20
寸法A2(mm)
21.5
寸法A4(mm)
71
寸法A5(mm)
21
寸法B(mm)
35.5
寸法H(mm)
175
寸法J(mm)
144
寸法L(mm)
100
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
9
軸径(Φmm)
40
形状
ひしフランジ形
軸受呼び番号
MB8BGA-FD
取付ボルトの呼び
M12
ユニット質量(kg)
0.8
軸受箱の呼び番号
NFL208
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方