寸法A(mm)26.5
寸法A0(mm)32.7
寸法A1(mm)11.4
寸法A2(mm)15
寸法A4(mm)47
寸法A5(mm)12
寸法B(mm)24.7
寸法H(mm)113
寸法J(mm)90
寸法L(mm)64.8
寸法N(mm)11
寸法S(mm)7
軸径(Φmm)20
形状ひしフランジ形
軸受呼び番号MB4BGA-FD
取付ボルトの呼びM10
ユニット質量(kg)0.22
軸受箱の呼び番号NFL204
基本定格荷重Cr(kN)10.9
基本定格荷重Cor(kN)5.3
RoHS指令(10物質対応)対応