ひしフランジ形ユニット プラスチックシリーズ 両側共ゴムシール付きカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22149995 品番 MBNFL208C-BGA-FD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
寸法A(mm)37.5 寸法A0(mm)48 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)21.5 寸法A4(mm)71 寸法A5(mm)21 寸法B(mm)35.5 寸法H(mm)175 寸法J(mm)144 寸法L(mm)100 寸法N(mm)14 寸法S(mm)9 軸径(Φmm)40 形状ひしフランジ形 軸受呼び番号MB8BGA-FD 取付ボルトの呼びM12 ユニット質量(kg)0.8 軸受箱の呼び番号NFL208 基本定格荷重Cr(kN)24.9 基本定格荷重Cor(kN)14.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする