旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット 軸受箱のみ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150275
品番
EP211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
55.6
寸法H(mm)
69.8
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
139
寸法J(mm)
184
寸法L(mm)
260
寸法N(mm)
25
寸法N1(mm)
28
寸法S(mm)
22.2
軸径(Φmm)
55
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC211
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
5.6
有効移動範囲(mm)
(軸方向)10
基本定格荷重Cr(kN)
43
基本定格荷重Cor(kN)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※本製品は軸受箱のみとなりますので、ご注意下さい。(図面は軸受箱を含むユニットとなります。)
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方