ピロー形ユニット BLLP形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22150345 品番 BLLP1J
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鋳鉄製シリーズピロー形ユニットの中で、最も軽量でかつ一体構造の軸受箱に、ゴムシール付きインサート軸受を組み合わせた方式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適しています。

寸法A(mm)25 寸法B(mm)22 寸法H(mm)30.2 寸法H1(mm)12 寸法H2(mm)57 寸法J(mm)87 寸法L(mm)114 寸法N(mm)12 寸法N1(mm)16 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)12 形状ピロー形 軸受呼び番号B1 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.39 軸受箱の呼び番号LLP3J 基本定格荷重Cr(kN)9.55 基本定格荷重Cor(kN)4.8 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22150354
2020-04-13
用途:
修理
農・林・水産業

電話で相談して 適合する部品にありつけて 感謝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする