曜日別特売
BLLP2J ピロー形ユニット BLLP形 旭精工 22150354

ピロー形ユニット BLLP形

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
軸径15(Φmm)
内容量1個注文コード22150354品番BLLP2J
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

鋳鉄製シリーズピロー形ユニットの中で、最も軽量でかつ一体構造の軸受箱に、ゴムシール付きインサート軸受を組み合わせた方式で、比較的軽荷重・中低速の伝動軸に適しています。

寸法A(mm)25寸法B(mm)22寸法H(mm)30.2寸法H1(mm)12寸法H2(mm)57寸法J(mm)87寸法L(mm)114寸法N(mm)12寸法N1(mm)16寸法S(mm)6軸径(Φmm)15形状ピロー形軸受呼び番号B2取付ボルトの呼びM10ユニット質量(kg)0.38軸受箱の呼び番号LLP3J基本定格荷重Cr(kN)9.55基本定格荷重Cor(kN)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22150354
2020-04-13
用途: 修理
農・林・水産業

電話で相談して 適合する部品にありつけて 感謝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする