旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150415
品番
BP204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
24.7
寸法H(mm)
33.3
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
65
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
127
寸法N(mm)
13
寸法N1(mm)
19
寸法S(mm)
7
軸径(Φmm)
20
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B4
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.61
軸受箱の呼び番号
P204 G00
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方