旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150424
品番
BP205
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
38
寸法B(mm)
27
寸法H(mm)
36.5
寸法H1(mm)
16
寸法H2(mm)
70
寸法J(mm)
105
寸法L(mm)
140
寸法N(mm)
13
寸法N1(mm)
16
寸法S(mm)
7.5
軸径(Φmm)
25
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B5
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.76
軸受箱の呼び番号
P205 G00
基本定格荷重Cr(kN)
14
基本定格荷重Cor(kN)
7.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方