旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150433
品番
BP206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
30.3
寸法H(mm)
42.9
寸法H1(mm)
18
寸法H2(mm)
83
寸法J(mm)
121
寸法L(mm)
165
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
21
寸法S(mm)
8
軸径(Φmm)
30
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B6
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.2
軸受箱の呼び番号
P206 G00
基本定格荷重Cr(kN)
19.6
基本定格荷重Cor(kN)
11.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方