旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150442
品番
BP207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
¥
3,098
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
32.9
寸法H(mm)
47.6
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
94
寸法J(mm)
127
寸法L(mm)
167
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
21
寸法S(mm)
8.5
軸径(Φmm)
35
形状
ピロー形
軸受呼び番号
B7
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
1.49
軸受箱の呼び番号
P207 G00
基本定格荷重Cr(kN)
25.9
基本定格荷重Cor(kN)
15.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方