旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCEP形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150528
品番
UCEP211
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
寸法A(mm)
79
寸法B(mm)
55.6
寸法H(mm)
69.8
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
139
寸法J(mm)
184
寸法L(mm)
260
寸法N(mm)
25
寸法N1(mm)
28
寸法S(mm)
22.2
軸径(Φmm)
55
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC211
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
5.6
有効移動範囲(mm)
(軸方向)10
基本定格荷重Cr(kN)
43
基本定格荷重Cor(kN)
29.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方