旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCEP形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150537
品番
UCEP212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
83
寸法B(mm)
65.1
寸法H(mm)
76.2
寸法H1(mm)
32
寸法H2(mm)
151
寸法J(mm)
203
寸法L(mm)
286
寸法N(mm)
25
寸法N1(mm)
30
寸法S(mm)
25.4
軸径(Φmm)
60
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC212
取付ボルトの呼び
M20
ユニット質量(kg)
7.1
有効移動範囲(mm)
(軸方向)10
基本定格荷重Cr(kN)
52.5
基本定格荷重Cor(kN)
36.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方