旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCEP形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150564
品番
UCEP215
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
89
寸法B(mm)
77.8
寸法H(mm)
88.9
寸法H1(mm)
35
寸法H2(mm)
177
寸法J(mm)
229
寸法L(mm)
330
寸法N(mm)
27
寸法N1(mm)
31
寸法S(mm)
33.3
軸径(Φmm)
75
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC215
取付ボルトの呼び
M22
ユニット質量(kg)
10.9
有効移動範囲(mm)
(軸方向)10
基本定格荷重Cr(kN)
66
基本定格荷重Cor(kN)
48.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方