ピロー形ユニット UGP形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ボルトの呼びM14 注文コード22150616 品番UGP206
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は軸径・RoHS指令・取付ボルトの呼びなど11種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)48 寸法B1(mm)48.4 寸法H(mm)42.9 寸法H1(mm)18 寸法H2(mm)83 寸法J(mm)121 寸法L(mm)165 寸法N(mm)17 寸法N1(mm)21 寸法S(mm)18.3 軸径(Φmm)30 形状ピロー形 軸受呼び番号UG206+ER 取付ボルトの呼びM14 ユニット質量(kg)1.3 軸受箱の呼び番号P206 基本定格荷重Cr(kN)19.6 基本定格荷重Cor(kN)11.3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする