旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UGP形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
45
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ボルトの呼び
M14
注文コード
22150643
品番
UGP209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
軸径・RoHS指令・取付ボルトの呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
54
寸法B1(mm)
56.3
寸法H(mm)
54
寸法H1(mm)
20
寸法H2(mm)
108
寸法J(mm)
146
寸法L(mm)
190
寸法N(mm)
17
寸法N1(mm)
22
寸法S(mm)
21.4
軸径(Φmm)
45
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UG209+ER
取付ボルトの呼び
M14
ユニット質量(kg)
2.3
軸受箱の呼び番号
P209
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方