曜日別特売
UCIP211 ピロー形ユニット UCIP形 旭精工 22150722

ピロー形ユニット UCIP形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
軸径(Φmm)55
内容量1個注文コード22150722品番UCIP211
参考基準価格(税別)¥22,210販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。

寸法A(mm)60寸法A4(mm)97寸法A5(mm)100寸法A6(mm)14寸法A7(mm)10寸法B(mm)55.6寸法H(mm)80寸法H1(mm)28寸法H2(mm)148寸法H5(mm)150寸法J(mm)180寸法L(mm)230寸法N(mm)19寸法S(mm)22.2軸径(Φmm)55形状ピロー形軸受呼び番号UC211取付ボルトの呼びM16ユニット質量(kg)4.5軸受箱の呼び番号IP211基本定格荷重Cr(kN)43基本定格荷重Cor(kN)29.4RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする