ピロー形ユニット UCIP形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22150747 品番 UCIP213
参考基準価格(税別)¥37,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軸受箱をより一層厚肉頑丈にし、取付ボルト穴がきり穴になっているピロー形ユニットで、衝撃荷重に耐えることが出来るとともに、位置決めが正確にできます。

寸法A(mm)70 寸法A4(mm)111 寸法A5(mm)118 寸法A6(mm)14 寸法A7(mm)13 寸法B(mm)65.1 寸法H(mm)90 寸法H1(mm)30 寸法H2(mm)172 寸法H5(mm)172 寸法J(mm)220 寸法L(mm)280 寸法N(mm)22 寸法S(mm)25.4 軸径(Φmm)65 形状ピロー形 軸受呼び番号UC213 取付ボルトの呼びM20 ユニット質量(kg)7.5 軸受箱の呼び番号IP213 基本定格荷重Cr(kN)57.5 基本定格荷重Cor(kN)40 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする