旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCPA形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150835
品番
UCPA209
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
寸法A(mm)
54
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
54.2
寸法H1(mm)
12
寸法H2(mm)
108
寸法J(mm)
90
寸法L(mm)
120
寸法N(mm)
M14×2
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
25
軸径(Φmm)
45
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC209
ユニット質量(kg)
2.06
軸受箱の呼び番号
PA209
基本定格荷重Cr(kN)
33
基本定格荷重Cor(kN)
20.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方