旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCPA形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150844
品番
UCPA210
参考基準価格(税別)
¥11,960
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形に比べて、軸受箱をコンパクトにし、取付ボルト穴がねじ穴になっているので、スペースに制限を受ける箇所に適しています。
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
51.6
寸法H(mm)
57.2
寸法H1(mm)
14
寸法H2(mm)
116
寸法J(mm)
94
寸法L(mm)
130
寸法N(mm)
M16×2
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
25
軸径(Φmm)
50
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC210
ユニット質量(kg)
2.44
軸受箱の呼び番号
PA210
基本定格荷重Cr(kN)
35.5
基本定格荷重Cor(kN)
23.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方