旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ピロー形ユニット UCPH形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22150878
品番
UCPH203
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
31
寸法H(mm)
70
寸法H1(mm)
19
寸法H2(mm)
101
寸法J(mm)
95
寸法L(mm)
127
寸法N(mm)
13
寸法S(mm)
12.7
軸径(Φmm)
17
形状
ピロー形
軸受呼び番号
UC203
取付ボルトの呼び
M10
ユニット質量(kg)
0.73
軸受箱の呼び番号
PH204
基本定格荷重Cr(kN)
12.8
基本定格荷重Cor(kN)
6.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方