ピロー形ユニット UCPH形

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22150887 品番 UCPH204
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月31日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,030 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ピロー形ユニットUCP200形の軸受箱の心高を高くしたタイプです。

寸法A(mm)40 寸法B(mm)31 寸法H(mm)70 寸法H1(mm)19 寸法H2(mm)101 寸法J(mm)95 寸法L(mm)127 寸法N(mm)13 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)20 形状ピロー形 軸受呼び番号UC204 取付ボルトの呼びM10 ユニット質量(kg)0.71 軸受箱の呼び番号PH204 基本定格荷重Cr(kN)12.8 基本定格荷重Cor(kN)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする